Cleşte de montaj pentru inele de siguranţă G2

Cod articol: 719950 G2
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inele pentru arbori fără canal

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inele pentru arbori fără canal
Lungimea totală 140 mm
⌀ vârfuri 1,3 mm
Pentru ⌀ arbore 5 – 13 mm
Standard DIN ISO 5743
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu ultraperformant
Suprafaţă Clește negru fosfatat, capul lustruit
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da (Ref. G0 cu șurub de reglare)
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719950 G2
EAN / GTIN 4003773231073
Număr producător 46 11 G2

Descriere

Execuţie:

Cleşte fosfatat negru, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic. Vârfuri drepte; în trepte, adică recomandate pentru găurile inelelor de siguranţă. Cu arc de deschidere; G0 cu şurub de reglare.

Aplicaţie:

Pentru inele de prindere (inele pentru arbori fără canal).

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.