Pantaloni pentru femei Craftsman 4-way Stretch D19

Cod articol: 719816449900D19
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
    Culoarea schwarz
    Mărime DE 19
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 719816449900D19
    EAN / GTIN 7330509729359
    Număr producător 719816449900D19

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    93% poliamidă, 7% elastan, Dobby, stretch în 4 direcții, 295 g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate cu burduf
    Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
    Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunare interioare
    Buzunare pentru cuie - extra late prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
    Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
    Suport pentru cuțit cu buton
    Cerceafă cu fermoar din plastic
    Buclă în D în talie, Elastic la talie
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice

    Funcționalitate
    Croială pentru femei
    Estricțiune în 4 direcții, Panou din plasă pe spate pe genunchi

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

    Rezistență
    Buzunare genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit chit, buzunare spate și spate pe partea inferioară a piciorului

    Finisaj
    Picior de picior cu întărire pe spate

    Descriere:

    • Acești pantaloni de meșteșugar versatili și confortabili, cu picioare conice, sunt concepuți pentru silueta feminină
    • Oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
    • Acești pantaloni sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
    • Materialul este o țesătură netedă, elastică în 4 direcții, rezistentă și extensibilă în toate direcțiile
    • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice întărite, un buzunar pentru riglă, buzunare frontale și suporturi funcționale pentru unelte, de exemplu bucle pentru a ține ciocanele
    • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură CORDURA® stretch la exterior și cu țesătură elastică la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
    • Tesatura moale, din plasă elastică la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
    • Bordul întărit al gambei oferă o protecție eficientă împotriva uzurii

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături