Pantaloni pentru femei Craftsman 4-way Stretch C32

Cod articol: 719816449900C32
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 32
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719816449900C32
EAN / GTIN 7330509729250
Număr producător 719816449900C32

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
93% poliamidă, 7% elastan, Dobby, stretch în 4 direcții, 295 g/m²

Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - extra late prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Funcționalitate
Croială pentru femei
Estricțiune în 4 direcții, Panou din plasă pe spate pe genunchi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit chit, buzunare spate și spate pe partea inferioară a piciorului

Finisaj
Picior de picior cu întărire pe spate

Descriere:

  • Acești pantaloni de meșteșugar versatili și confortabili, cu picioare conice, sunt concepuți pentru silueta feminină
  • Oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
  • Acești pantaloni sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
  • Materialul este o țesătură netedă, elastică în 4 direcții, rezistentă și extensibilă în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice întărite, un buzunar pentru riglă, buzunare frontale și suporturi funcționale pentru unelte, de exemplu bucle pentru a ține ciocanele
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură CORDURA® stretch la exterior și cu țesătură elastică la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Tesatura moale, din plasă elastică la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
  • Bordul întărit al gambei oferă o protecție eficientă împotriva uzurii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături