{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 225 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vârfuri | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719805 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197492661 | |
Număr producător | 719805 J3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte pentru inele de siguranţă J3
La cerere
În stoc
1.363 livrabil imediat
14,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma bacurilor | drept | drept |
Forma | C | C |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 40 ;100 | 40 ;100 |
Lungimea totală | 225 | 225 |
⌀ vârfuri | 2,3 | 2,25 |
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | Inel interior drept |
Vârf înlocuibil | nu | nu |