Pantaloni de înaltă vizibilitate pentru doamne 4-way Stretch D19

Cod articol: 719716423399D19
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime DE 19
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719716423399D19
EAN / GTIN 7330509729663
Număr producător 719716423399D19

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
94% poliester, 6% elastan, stretch în 4 direcții, 320g/m²

Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunare spate cu burduf, întărite. Unul cu clapetă
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - extra late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar de identificare detașabil, Inel D
Bucle largi la spate și pe laterale, Două bucle pe laterale cu buton pentru suportul de ciocan
Suport pentru cuțite cu buton
Inchidere cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Inel D în talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă

Finisaj
Bordelura piciorului reglabilă cu cordon de strângere și întărire CORDURA®, Partea de jos a gambei cu ranforsare CORDURA®

Funcționalitate
Croială pentru femei
Întindere în 4 direcții, panou din plasă la spate pe genunchi

Reflex
Fâșii reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu tăietură de 70 mm lățime

Rezistență
Buzunare genunchii ranforsate cu CORDURA®-stretch, partea de jos a gambei ranforsată cu CORDURA®, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă ranforsate cu CORDURA®.

Descriere:

  • Acești pantaloni hi-vis versatili și confortabili, cu picioare conice, sunt concepuți pentru silueta feminină
  • Oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
  • Acești pantaloni sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
  • Materialul este o țesătură netedă, elastică în 4 direcții, rezistentă și extensibilă în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice cu armătură CORDURA®, un buzunar cu burduf pe coapsă cu fermoar, un buzunar de reglare pliabil, buzunare frontale, buzunare spate cu clapetă și suporturi funcționale pentru unelte, de exemplu bucle pentru a ține ciocane
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură elastică CORDURA® la exterior și cu țesătură elastică la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Tesatura moale, din plasă elastică la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
  • Rezistența CORDURA® de pe tivul gambei asigură o protecție eficientă împotriva uzurii
  • Certificat conform standardului EN ISO 20471, clasa 2 îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.