Pantaloni de lucru pentru femei High Vis elastici negru/galben C42

Cod articol: 719613709933C42
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% Baumwolle
  • Standard: EN ISO 20471
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
Sex Bărbați
Componentele ţesăturii 100% Baumwolle
Culoarea schwarz / gelb
Mărime DE 42
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (elemente reflectorizante) Klasse 1
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719613709933C42
EAN / GTIN 7330509877487
Număr producător 719613709933C42

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²
Material fluorescent în 85% poliester și 15% bumbac
Buzunare
Se potrivește tuturor modelelor Blåkläder cu buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou, Buzunar pentru telefon flexibil și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunar de inserție cu panou extensibil
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată în spate
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Cuie metalice de presare
Buclă în D în talie

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou elastic în partea din spate

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă de 70 mm lățime

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®, buzunar pentru riglă, buzunare din spate și partea din spate a capătului piciorului

Finisaj
Fundul piciorului cu întăritură pe spate

Descriere:

  • Pantaloni hi-vis puternici, confortabili și practici din bumbac 100% cu secțiuni hi-vis
  • Acești pantaloni pentru femei au panouri elastice în 4 direcții la spate pentru a se simți foarte ușori și confortabili la purtare
  • Buzunar pentru riglă, buzunare pentru huse, buzunar pentru telefon cu acces ușor și buzunare din spate întărite cu CORDURA®
  • Pantalonii au, de asemenea, buzunare pentru genunchiere întărite cu CORDURA® stretch, toate pentru a crește confortul
  • Este disponibil și modelul 1794 pentru bărbați
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături