Execuţie:
Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²
Material fluorescent în 85% poliester și 15% bumbac
Buzunare
Se potrivește tuturor modelelor Blåkläder cu buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou, Buzunar pentru telefon flexibil și două buzunare mari au fost unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunar de inserție cu panou extensibil
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Detalii
Buzunar detașabil pentru carte de identitate
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată în spate
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Cuie metalice de presare
Buclă în D în talie
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou elastic în partea din spate
Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă de 70 mm lățime
Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®, buzunar pentru riglă, buzunare din spate și partea din spate a capătului piciorului
Finisaj
Fundul piciorului cu întăritură pe spate
Descriere:
- Pantaloni hi-vis puternici, confortabili și practici din bumbac 100% cu secțiuni hi-vis
- Acești pantaloni pentru femei au panouri elastice în 4 direcții la spate pentru a se simți foarte ușori și confortabili la purtare
- Buzunar pentru riglă, buzunare pentru huse, buzunar pentru telefon cu acces ușor și buzunare din spate întărite cu CORDURA®
- Pantalonii au, de asemenea, buzunare pentru genunchiere întărite cu CORDURA® stretch, toate pentru a crește confortul
- Este disponibil și modelul 1794 pentru bărbați
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W