Pantaloni de lucru pentru doamne cu elastic C32

Cod articol: 719513309998C32
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
Sex Doamnelor
Culoarea schwarz / dunkelgrau
Mărime DE 32
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719513309998C32
EAN / GTIN 7330509647424
Număr producător 719513309998C32
L-Număr L00980 2237

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Închidere cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Buclă în D
Nasturi ascunse

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Panouri elastice la nivelul între picioare, vițelului și al buzunarului pentru genunchi, Fără zgârieturi

Reflex
Detalii reflectorizante

Rezistență
Bucăți pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

Descriere:

  • Acești pantaloni sunt funcționali din punct de vedere al confortului, al utilizării practice și al aspectului
  • Acest material ripstop ușor este rezistent la uzură și durabil, cu o bună rezistență la rupere
  • Cealaltă talie elastică și panourile elastice de pe gambă și din interiorul coapsei oferă o libertate de mișcare superbă
  • Buzunarul de la genunchi este întărit cu CORDURA® stretch
  • Pantalonii sunt rezistenți la zgârieturi și au reflectoare discrete, un buzunar pentru telefon din plasă și buzunare pentru un cuțit și o riglă pliabilă
  • Picioarele pantalonilor pot fi prelungite în partea de jos

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături