Pantaloni de lucru pentru doamne cu elastic D23

Cod articol: 719513309956D23
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
    Culoarea schwarz / rot
    Mărime DE 23
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 719513309956D23
    EAN / GTIN 7330509647387
    Număr producător 719513309956D23

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

    Buzunare
    Buzunare la spate
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunare interioare
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou și buzunar interior pentru telefon din plasă
    Buzunar exterior de protecție a genunchilor

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Închidere cu fermoar din plastic
    Elastic la talie
    Buclă în D
    Nasturi ascunse

    Finisaj
    Dispozitiv de extensie în partea de jos

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
    Panouri elastice la nivelul între picioare, vițelului și al buzunarului pentru genunchi, Fără zgârieturi

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Rezistență
    Bucăți pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

    Descriere:

    • Acești pantaloni sunt funcționali din punct de vedere al confortului, al utilizării practice și al aspectului
    • Acest material ripstop ușor este rezistent la uzură și durabil, cu o bună rezistență la rupere
    • Cealaltă talie elastică și panourile elastice de pe gambă și din interiorul coapsei oferă o libertate de mișcare superbă
    • Buzunarul de la genunchi este întărit cu CORDURA® stretch
    • Pantalonii sunt rezistenți la zgârieturi și au reflectoare discrete, un buzunar pentru telefon din plasă și buzunare pentru un cuțit și o riglă pliabilă
    • Picioarele pantalonilor pot fi prelungite în partea de jos

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături