Sandale de protecție ETHAN Easy ESD S1, mărime 47

Cod articol: 719460-47
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Kunststoff
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie ETHAN
    Clasa de protecţie S1
    Material bombeu de protecţie Kunststoff
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 47
    Tip produs Sandale de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 719460-47
    EAN / GTIN 4030839226360
    Număr producător 719460-47
    L-Număr L00790 2155

    Descriere

    Descriere:

    • Microfibre
    • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
    • Limbă căptușită
    • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
    • Talpă din vatelină moale ESD cu omisiuni integrate
    • Talpă din TPU/PU WELLMAXX
    • Protecţie din compozit pentru vârfuri
    • Protecție din compozit pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
    • Echipament fără metal și piele
    • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF