Execuţie:
Compoziţie material
94% poliester, 6% elastan, stretch în 4 direcții, 320g/m²
Buzunare
Buzunar la nivelul gambei cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunare la spate cu burduf, întărite. Unul cu clapetă
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - foarte late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar de identificare detașabil, inel D
Bucșe largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Tiv cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Cusătură interioară a gambei cu cusătură dublă
Finisaj
Fundul gambei cu întăritură CORDURA®
Funcționalitate
Croială pentru femei
Întindere în 4 direcții, Panou din plasă la spate pe genunchi
Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, benzi reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu tăietura de 70 mm lățime
Rezistență
Bucăți de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, partea inferioară a piciorului întărită cu CORDURA®, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA®
Descriere:
- Concepuți pentru silueta feminină, Acești pantaloni hi-vis versatili și confortabili oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
- Sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
- Tesatura netedă cu întindere în 4 direcții este rezistentă și oferă în toate direcțiile
- Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice cu întărituri CORDURA®, un buzunar cargo cu burduf pe coapsă cu fermoar, un buzunar de regie pliabil, buzunare frontale, buzunare din spate cu clapetă și suporturi funcționale pentru unelte, de exemplu bucle pentru a ține ciocane
- Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură CORDURA® stretch la exterior și cu țesătură stretch la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
- Tesatura moale, din plasă stretch la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
- Rezistența CORDURA® de pe tivul gambei asigură o protecție eficientă împotriva uzurii
- Certificat conform standardului EN ISO 20471, clasa 1 îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W