Pantaloni de înaltă vizibilitate pentru doamne 4-way Stretch C34

Cod articol: 719316428933C34
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime DE 34
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719316428933C34
EAN / GTIN 7330509776735
Număr producător 719316428933C34

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
94% poliester, 6% elastan, stretch în 4 direcții, 320g/m²

Buzunare
Buzunar la nivelul gambei cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunare la spate cu burduf, întărite. Unul cu clapetă
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - foarte late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar de identificare detașabil, inel D
Bucșe largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Tiv cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Cusătură interioară a gambei cu cusătură dublă

Finisaj
Fundul gambei cu întăritură CORDURA®

Funcționalitate
Croială pentru femei
Întindere în 4 direcții, Panou din plasă la spate pe genunchi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, benzi reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu tăietura de 70 mm lățime

Rezistență
Bucăți de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, partea inferioară a piciorului întărită cu CORDURA®, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Concepuți pentru silueta feminină, Acești pantaloni hi-vis versatili și confortabili oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
  • Sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
  • Tesatura netedă cu întindere în 4 direcții este rezistentă și oferă în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice cu întărituri CORDURA®, un buzunar cargo cu burduf pe coapsă cu fermoar, un buzunar de regie pliabil, buzunare frontale, buzunare din spate cu clapetă și suporturi funcționale pentru unelte, de exemplu bucle pentru a ține ciocane
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură CORDURA® stretch la exterior și cu țesătură stretch la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Tesatura moale, din plasă stretch la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
  • Rezistența CORDURA® de pe tivul gambei asigură o protecție eficientă împotriva uzurii
  • Certificat conform standardului EN ISO 20471, clasa 1 îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături