Pantaloni pentru femei Craftsman 4-way Stretch D25

Cod articol: 719216459998D25
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
Culoarea schwarz / dunkelgrau
Mărime DE 25
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719216459998D25
EAN / GTIN 7330509743218
Număr producător 719216459998D25

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²
Buzunare
Buzunar la spate cu burduf
Buzunar la picioare cu burduf, buzunar pentru clapetă și pentru pixuri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru legitimație
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și un buzunar suplimentar cu fermoar
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar pentru legitimație detașabil
Suport pentru cuțit cu buton
Tiv cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Nasturi metalice
Cusătură interioară a gambei cu cusătură dublă
Bucle largi la spate, Două bucle în părțile laterale cu un buton pentru suportul pentru ciocan

Finisaj
Bazon reglabil cu nasturi, Fundul gambei cu întăritură CORDURA®

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Întindere în 4 direcții, panou din plasă la spate pe genunchi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezistență
Buzunar pentru cuie, buzunare din spate, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare, genunchi și tiv întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni artizanali mai ușori, cu o croială feminină
  • Tesatura 4 way-stretch minunat de moale și suplă oferă cu adevărat un confort suprem
  • Pantalonii au o croială mai subțire și un aspect mai strâns, iar talia elastică oferă confort pe tot parcursul zilei
  • Dispun de buzunare elastice pentru genunchiere, buzunare pentru tocuri, dintre care unul cu fermoar, buzunare cu burduf în spate, un buzunar pentru riglă și un suport pentru ciocan cu buclă
  • Inserția din plasă la partea din spate a genunchilor asigură o ventilație sporită, care este foarte binevenită în zilele de lucru lungi și obositoare

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături