Pantaloni de lucru pentru femei Multinorm, elastici galben/bleumarin C46

Cod articol: 719115123389C46
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% FR Polyamid; 5 % Aramid
  • Spălare: Industriewäsche geeignet
  • Standard: EN ISO 20471
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
Sex Doamnelor
Componentele ţesăturii 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% FR Polyamid; 5 % Aramid
Spălare Industriewäsche geeignet
Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime DE 46
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (elemente reflectorizante) Klasse 2
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719115123389C46
EAN / GTIN 7330509805787
Număr producător 719115123389C46

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

Buzunare
Buzunare spate
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru telefon
Buzunar pentru riglă ranforsat cu posibilitatea a două poziționări pentru cuțit și un buzunar pentru pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunare, unul cu inel D
Cerceafă cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Etichete de certificare externe

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Repelenți la ulei, murdărie și apă, fără metal, Panou extensibil în zona între picioare și în partea din spate

Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi

Reflex
Benzi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pantaloni de meseriaș ignifugi, cu croială pentru femei, care îndeplinesc toate cerințele pentru o îmbrăcăminte de lucru durabilă, adaptată pentru lucrări de întreținere cu cerințe de siguranță și protecție
  • Este echipat cu panouri elastice pentru mobilitate și flexibilitate sporită și are buzunare practice, exterioare, pentru protecția genunchilor, cu întărituri CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 și IEC 61482-2 APC 1
  • Clasificarea arcului, 10. 7 cal / cm² (se aplică la materialul stretch)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 împreună cu genunchierele 4027 și 4057

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături