Pantaloni de lucru pentru femei Multinorm Inherent D21

Cod articol: 718915123389D21
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / marineblau
Mărime DE 21
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 718915123389D21
EAN / GTIN 7330509641064
Număr producător 718915123389D21

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărit și clapetă
Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar pentru telefon
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale unghiulare
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri

Detalii
Buzunar ID detașabil
Buzunare, unul cu inel D
Etichete exterioare
Braț cu fermoar din plastic

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metale

Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-răzistență la genunchi

Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pantaloni de damă ignifugiți, prevăzuți cu buzunare inteligente, care îndeplinesc cerințele de certificare
  • Tesatura este un material ripstop inerent cu o bună rezistență la rupere, care permite pantalonilor să reziste la cerințe dure în medii expuse
  • Rezistența la uzură și durata de viață a hainei este mărită prin întărirea CORDURA®/Kevlar®/Protal® la genunchi și materialul dublu din buzunare
  • Certificată conform EN ISO 20471 Clasa 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Clasa 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 și IEC 61482-2 Clasa 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături