Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărit și clapetă
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru pix, Buzunar pentru picior cu clapetă și buton de presare
Buzunare înglobate unghiulare
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pix
Buzunar de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Bucle, unul cu inel D
Braț cu fermoar din plastic
Etichete externe de certificare
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metale
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-răzistență la genunchi
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Finisaj
Lățime reglabilă a părții inferioare a piciorului cu nasturi de plastic cu clichet
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Pantaloni de damă ignifugiți, prevăzuți cu buzunare inteligente care îndeplinesc cerințele de certificare
- Tesatura este un material ripstop inerent cu o bună rezistență la rupere, care permite pantalonilor să reziste la cerințe dure în medii expuse
- Rezistența la uzură și durata de viață a hainei este mărită prin întărirea CORDURA®/Kevlar®/Protal® la genunchi și materialul dublu din buzunare
- Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 1: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Clasa 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 și IEC 61482-2 Clasa 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1