Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Detalii
Bucăți, unul cu inel D
Cusătură întărită la între picioare
Fermoar cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Funcționalitate
Croială pentru femei
Panou elastic la între picioare și în partea din spate
Reflex
Filtre reflectorizant de 50 mm lățime, Benzi reflectorizante în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă de 60 mm lățime
Buzunare
Buzunare pentru cuie cu trei compartimente, ranforsate în față
Buzunar pentru riglă ranforsat, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar și buzunar pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunar pentru spate, unul cu clapetă
Rezistență
Buzunare pentru cuie și buzunar pentru riglă ranforsate CORDURA®
Descriere:
- Pantaloni hi-vis confortabili și flexibili, cu o croială feminină
- Au panouri elastice la nivelul între picioare, șezut și jug
- Garnitura reflectorizantă, buzunar la spate cu clapetă, buzunar pe coapsă, buzunar pentru telefon, buzunar pentru carte de identitate și un buzunar pentru riglă și un buzunar pentru cuie întărit cu CORDURA®
- Certificat conform standardului EN ISO 20471, Clasa 1
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V