Pantaloni scurți pentru femei High Vis elastici roșu C38

Cod articol: 718618115500C38
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime DE 38
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 718618115500C38
EAN / GTIN 7330509867907
Număr producător 718618115500C38

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Bucăți, unul cu inel D
Cusătură întărită la între picioare
Fermoar cu fermoar din plastic
Elastic la talie

Funcționalitate
Croială pentru femei
Panou elastic la între picioare și în partea din spate

Reflex
Filtre reflectorizant de 50 mm lățime, Benzi reflectorizante în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă de 60 mm lățime

Buzunare
Buzunare pentru cuie cu trei compartimente, ranforsate în față
Buzunar pentru riglă ranforsat, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar și buzunar pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunar pentru spate, unul cu clapetă

Rezistență
Buzunare pentru cuie și buzunar pentru riglă ranforsate CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni hi-vis confortabili și flexibili, cu o croială feminină
  • Au panouri elastice la nivelul între picioare, șezut și jug
  • Garnitura reflectorizantă, buzunar la spate cu clapetă, buzunar pe coapsă, buzunar pentru telefon, buzunar pentru carte de identitate și un buzunar pentru riglă și un buzunar pentru cuie întărit cu CORDURA®
  • Certificat conform standardului EN ISO 20471, Clasa 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături