Pantaloni de lucru pentru femei Multinorm, elastici bleumarin/galben D21

Cod articol: 718515128933D21
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime DE 21
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 718515128933D21
EAN / GTIN 7330509875681
Număr producător 718515128933D21

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

Buzunare
Buzunare
Buzunar din spate
Rezervat, buzunare pentru cuie cu trei compartimente în față
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru telefon
Buzunar de protecție pentru genunchi

Detalii
Buzunar ID detașabil
Buzunar de identificare detașabil
Buclă cu fermoar din plastic
Nasturi din plastic
Buclă în D în talie, Elastic în talie
Etichete de certificare exterioare

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal, Panou extensibil în zona între picioare și în partea din spate

Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi

Reflex
Filtre reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pantaloni confortabili, rezistenți la flăcări, cu croială feminină și funcție stretch
  • Pantaloni de lucru ideali, cu un nivel ridicat de confort pentru persoanele care lucrează în medii expuse
  • Este echipat cu buzunare suspendate și detalii inteligente, cum ar fi panourile stretch pentru o libertate de mișcare și o flexibilitate sporite
  • Ulei, murdărie și apă este inerentă cu o rezistență ridicată la uzură
  • Tesatura CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ranforsare la genunchi, riglă rabatabilă și buzunar pentru cuțit cu spațiu pentru un telefon
  • Certificat conform EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 și IEC 61482-2
  • Clasificarea arcului: 10,7 cal/cm² (se aplică la materialul stretch)

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături