Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²
Buzunare
Buzunare
Buzunar din spate
Rezervat, buzunare pentru cuie cu trei compartimente în față
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru telefon
Buzunar de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar ID detașabil
Buzunar de identificare detașabil
Buclă cu fermoar din plastic
Nasturi din plastic
Buclă în D în talie, Elastic în talie
Etichete de certificare exterioare
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal, Panou extensibil în zona între picioare și în partea din spate
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi
Reflex
Filtre reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Pantaloni confortabili, rezistenți la flăcări, cu croială feminină și funcție stretch
- Pantaloni de lucru ideali, cu un nivel ridicat de confort pentru persoanele care lucrează în medii expuse
- Este echipat cu buzunare suspendate și detalii inteligente, cum ar fi panourile stretch pentru o libertate de mișcare și o flexibilitate sporite
- Ulei, murdărie și apă este inerentă cu o rezistență ridicată la uzură
- Tesatura CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ranforsare la genunchi, riglă rabatabilă și buzunar pentru cuțit cu spațiu pentru un telefon
- Certificat conform EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 și IEC 61482-2
- Clasificarea arcului: 10,7 cal/cm² (se aplică la materialul stretch)
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²