Pantaloni de lucru pentru femei Multinorm, bleumarin/galben C48

Cod articol: 718115148933C48
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 75% Baumwolle; 24% Polyester
  • Spălare: Industriewäsche geeignet
  • Standard: EN ISO 20471
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
Sex Doamnelor
Componentele ţesăturii 75% Baumwolle; 24% Polyester
Spălare Industriewäsche geeignet
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime DE 48
Standard EN ISO 20471
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 718115148933C48
EAN / GTIN 7330509849088
Număr producător 718115148933C48

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Buzunare
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru pixuri, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru legitimație
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare
Buzunare spate cu clapetă, ascunse cu nasturi metalici

Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Curele
Etichete externe de certificare

Reflex
Fire reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălătorie
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă

Descriere:

  • Pantaloni multiformă cu croială pentru femei, pentru protecție maximă la lucrul în medii dificile
  • Material rezistent, o potrivire bună și întărire suplimentară la genunchi
  • Soluții funcționale de buzunare pentru uneltele dvs, și detalii bine gândite, cum ar fi țesătura de culoare închisă pe zonele expuse la murdărie
  • Buzunare cu genunchiere ranforsate din CORDURA®/Kevlar®
  • Testat pentru Spălare industrială
  • Protejează împotriva stropilor de produse chimice lichide
  • Certificat conform EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături