Pantaloni scurți de zugrav pentru femei elastici Alb/Grișu închis C34

Cod articol: 717916451098C34
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
Sex Doamnelor
Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 34
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 717916451098C34
EAN / GTIN 7330509802038
Număr producător 717916451098C34

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunare pentru picioare cu fermoar
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare pentru cuie - extra largi prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunar pentru cuțite cu buton
Tiv cu fermoar din plastic
Inel D în talie, Elastic în talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Două bucle de centură pe laterale cu buton pentru bucla de ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, croială pentru femei
Întindere în 4 direcții

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit de chit, buzunare din spate și spate pe partea inferioară a gambei

Finisaj
Bucată pentru gambă cu întărire pe spate

Descriere:

  • Pantaloni de pictor netezi și confortabili, extrem de moi și flexibili, cu picioare conice
  • Are o talie elastică pentru un confort sporit și alungire în partea de jos
  • Pantalonii sunt concepuți pentru a face față sarcinilor solicitante fără a compromite confortul și potrivirea
  • Materialul este moale, elastic în 4 direcții, care este atât puternic cât și elastic în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare special adaptate pentru pensule și chit și cuțite de pictură, plus buzunare pentru huse
  • Buzunarul de protecție a genunchiului este întărit cu CORDURA® Stretch la exterior și stretch obișnuit la interior pentru o mobilitate sporită
  • Măști moi din plasă elastică în rotulă pentru o bună ventilație
  • Boldul de la picior cu întăritură la spate asigură o protecție eficientă împotriva uzurii
  • Este disponibil și în modelul pentru bărbați 1079

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături