Pantaloni de iarnă Service Softshell pentru femei D20

Cod articol: 717725139900D20
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 20
Tip produs Pantaloni de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 717725139900D20
EAN / GTIN 7330509788950
Număr producător 717725139900D20

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, softshell în 3 straturi, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, elastic, 255 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru pixuri și buzunar pentru cuțite

Finisaj
Funcționalitate
Funcționalitate extensibilă în partea de jos

2 way stretch, Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Genunchi preîndoiți, Croială regulată, Croială pentru femei

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Fermoar cu fermoar din plastic
Anel în talie, Elastic la talie
Butoane metalice acoperite cu cauciuc

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu cu o croială feminină, concepuți pentru toamna și iarna, în întregime din țesătură softshell stretch
  • Nu numai că acești pantaloni sunt moi, ușori și foarte respirabili, dar sunt și suficient de călduroși pentru a lucra în medii reci și sunt populari printre șoferii care urcă și coboară mereu din vehiculele lor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături