Pantaloni de lucru pentru femei elastici negru/galben C48

Cod articol: 716618459933C48
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Doamnelor
Culoarea schwarz / gelb
Mărime DE 48
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 716618459933C48
EAN / GTIN 7330509800089
Număr producător 716618459933C48

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Buzunare
Buzunare la spate
Buzunar pentru documente
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru pixuri și cuțite

Finisaj
Funcționalitate
Dispozitiv de extensie în partea de jos
Bucată pentru picioare cu ranforsare CORDURA®

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Tesătură elastică pe față, la jug, la genunchi în față și în spate și în zona între picioare

Rezistență
Rezistență CORDURA® la genunchi

Detalii
Cerceafă cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Buclă în D
Butoane metalice

Reflex
Detalii reflectorizante pe picioare

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu/transport flexibili și rezistenți în croială pentru femei, care este potrivit în diferite situații care necesită confort și mobilitate
  • Acești pantaloni au o talie elastică și o croială ușor mai îngustă și sunt prevăzuți cu panouri elastice pentru o flexibilitate sporită
  • Genunchii întăriți cu CORDURA® sporesc și mai mult durabilitatea
  • Are alungire în partea de jos
  • Pantalonii au două buzunare la spate, buzunare cu burduf în față și un buzunar pe picior care este foarte potrivit pentru depozitarea documentelor
  • Culoarea contrastantă de pe buzunarul de pe picior și de pe cusături sporește impresia generală
  • Detalii reflectorizante negre conferă hainei o vizibilitate sporită
  • Este disponibil și în modelul pentru bărbați 1456

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături