Pantaloni de înaltă vizibilitate pentru doamne cu elastic D22

Cod articol: 716318113399D22
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime DE 22
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 716318113399D22
EAN / GTIN 7330509615485
Număr producător 716318113399D22

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Bucle, unul cu inel D
Închidere cu fermoar din plastic
Elastic la talie

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos

Buzunare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior întărit, buzunare pentru cuie cu trei compartimente în față
Buzunar pentru riglă întărit, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru stilou și cuțit
Buzunar la spate, unul cu clapetă
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, croială pentru femei
Panou de întindere în zona între picioare, pe genunchi și pe spate

Reflex
Fâșii reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu lățimea de 70 mm

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni cu vizibilitate ridicată, potriviți pentru turele de lucru dificile în medii expuse
  • Pantalonii sunt flexibili și rezistenți, cu talie elastică și panouri elastice pentru o potrivire confortabilă
  • Au mai multe buzunare funcționale și detalii bine concepute care îmbunătățesc performanța
  • Buzunarul pentru genunchiere este proiectat pentru genunchiere 4027 și întărit cu țesătură elastică CORDURA® pentru un confort sporit atunci când lucrați pe genunchi
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 2, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături