Roată fixă

Cod articol: 71622
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Transportwagen
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71622
EAN / GTIN 4017976716220
Număr producător 71622
L-Număr L90080 1033

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic). Jante din plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă și apărători de filet. Rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la pivotare. Anvelopele nu lasă urme.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 135
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Anvelope: TPE
Înălțime totală (mm): 165
Placă cu șuruburi (mm): 105 x 80
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 80/76 x 60
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 9