Roată pivotantă cu frână

Cod articol: 71613
La cerere
Necunoscut
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
    Domeniu de utilizare Transportwagen
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 71613
    EAN / GTIN 4017976716138
    Număr producător 71613
    L-Număr L90080 1066

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic). Jante din plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă și apărători de filet. Rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la pivotare. Anvelope care nu marchează.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
    Anvelope: TPE
    Înălțime totală (mm): 196
    Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
    Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
    Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11