Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Buzunare
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru stilouri și buzunar pentru cuțite
Finisaj
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Panou elastic în zona între picioare, la genunchi și la spate
Reflex
Filtre reflectorizant cu lățimea de 65 mm
Detalii
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch
Descriere:
- Pantaloni Hi-Vis cu panouri elastice în zona între picioare și în zona șezutului, buzunare pentru genunchiere din țesătură elastică CORDURA® și talie elastică pentru confort maxim
- Pantalon ideal pentru șoferi și lucrători industriali
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1
- Buzunar pentru genunchiere potrivit pentru genunchiera 4027
- .
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W