Pantaloni de înaltă vizibilitate pentru doamne cu elastic C32

Cod articol: 716118118933C32
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 716118118933C32
EAN / GTIN 7330509615522
Număr producător 716118118933C32

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Buzunare
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru stilouri și buzunar pentru cuțite

Finisaj
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Panou elastic în zona între picioare, la genunchi și la spate

Reflex
Filtre reflectorizant cu lățimea de 65 mm

Detalii
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

Descriere:

  • Pantaloni Hi-Vis cu panouri elastice în zona între picioare și în zona șezutului, buzunare pentru genunchiere din țesătură elastică CORDURA® și talie elastică pentru confort maxim
  • Pantalon ideal pentru șoferi și lucrători industriali
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1
  • Buzunar pentru genunchiere potrivit pentru genunchiera 4027
  • .

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături