Roată pivotantă

Cod articol: 71604
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Transportwagen
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71604
EAN / GTIN 4017976716046
Număr producător 71604
L-Număr L90080 1071

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic). Jante din plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă și apărători de filet. Rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la pivotare. Anvelopele nu lasă urme.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Anvelope: TPE
Înălțime totală (mm): 237
Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11