Pantaloni de lucru pentru femei, pantaloni de lucru elastici negru D22

Cod articol: 715918459900D22
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 22
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 715918459900D22
EAN / GTIN 7330509813553
Număr producător 715918459900D22

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru stilou și buzunar pentru cuțit

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, croială pentru femei
Panou de întindere în zona între picioare, pe genunchi și pe spate

Detalii
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu moderni dintr-un material ușor, dar durabil, cu caracteristici de uscare rapidă - ceea ce face ca pantalonii să fie ideali pentru munca în interior, sau în aer liber pe vreme caldă
  • Modelul are o croială mai îngustă, talie elastică și genunchi pre-curbați pentru un confort sporit
  • Pentru o capacitate optimă de mișcare, pantalonii au panouri elastice în locuri atent selecționate, cum ar fi în partea de jos, la genunchi și în zona între picioare
  • Pantalonii au un buzunar pentru pixuri și cuțite adaptat pentru dreptaci și stângaci, un buzunar pe picior cu un buzunar interior din plasă pentru telefonul mobil, precum și opțiunea de prelungire la tivul piciorului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături