Pantaloni de înaltă vizibilitate pentru femei + Instrumente. D20

Cod articol: 715618113389D20
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime DE 20
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 715618113389D20
EAN / GTIN 7330509502587
Număr producător 715618113389D20

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă de identificare detașabilă
Buclă, unul cu inel D
Suport pentru cuțit cu buton
Elastic la talie

Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru stilou și buzunar pentru telefon
Buzunar pentru telefon
Buzunar pentru telefon
Buzunare spate cu burduf, întărite. Unul cu clapetă
Buzunare pentru cuie - foarte late, înclinate, cu multe compartimente suplimentare
Buzunare de inserție unghiulare
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Finisaj
Bordelura reglabilă a gambei cu cordon și ranforsare CORDURA®

Funcționalitate
Taietură pentru femei

Rezistență
Rezistență CORDURA® ranforsată la genunchi, Buzunare de unghii și buzunare din spate întărite

Reflex
Fâșii reflectorizante în jurul picioarelor

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pantaloni de lucru pentru femei cu buzunare cu cui, cu design de înaltă vizibilitate, care sunt rezistenți, hidrofobiți și răcoroși
  • Nivel ridicat de confort, funcționalitate mare și întărituri CORDURA® la genunchi
  • Pantalonii au talie elastică pentru o potrivire confortabilă și tivuri cu cordon la piciorul pantalonilor
  • Certificați conform EN ISO 20471 clasa 2

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături