Roată fixă

Cod articol: 71524
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Cărucior de transport
Tip produs Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 71524
EAN / GTIN 4017976016849
Număr producător 71524
L-Număr L90080 525
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu role. Rezistent în mare măsură la apă sărată, baze și acizi. Rezistent la temperaturi cuprinse între -40° și +90° C.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 350
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Anvelope: poliamidă
Înălțime totală (mm): 237
Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături