Roată pivotantă

Cod articol: 71505
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 71505
    EAN / GTIN 4017976715056
    Număr producător 71505
    L-Număr L90080 517

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Carcasă din tablă de oțel galvanizat, roți cu anvelope pneumatice negre pe jante din tablă de oțel, butuci cu rulmenți cu role.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 150
    Dimensiunea roților (mm): 220 x 70
    Anvelope: aer
    Înălțime totală (mm): 250
    Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
    Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
    Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11