Roată pivotantă

Cod articol: 71453
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Transportwagen
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71453
EAN / GTIN 4017976714530
Număr producător 71453
L-Număr L90080 1021

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic conducător de electricitate). Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Anvelope care nu marchează.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Anvelope: TPE-ESD
Înălțime totală (mm): 196
Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11