Execuţie:
Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, nasturi metalici ascunși
Buzunare interioare cu buzunar cu fermoar
Buzunar spate, unul cu clapetă
Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Întindere în 2 direcții, fără zgârieturi
Detalii
Fermoar cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Cuie de presare metalice, nasturi ascunși
Buclă în D
Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Acești pantaloni pentru femei fac parte din noua colecție industrială de îmbrăcăminte de lucru stretch de la Blåkläder
- Potriviți pentru spălătoria industrială, acești pantaloni fără zgârieturi sunt confecționați în întregime din țesătură stretch în 2 direcții și au o talie elastică pentru o purtare și mai confortabilă
- Caracteristicile ascunse includ un buzunar interior pentru riglă, un buzunar de securitate cu fermoar și butoni de presare, toate acestea făcând ca acești pantaloni să fie foarte fiabili pentru a fi purtați atunci când se lucrează în medii cu suprafețe sensibile
- Timpatura reflectorizantă asigură o vizibilitate suplimentară atunci când este nevoie