Mașină de găurit cu ciocan fără fir - ABH 18 Select

Cod articol: 71400164000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71400164000
EAN / GTIN 4014586889214
Număr producător 71400164000
L-Număr L00010 3195

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu ciocan fără fir
  • ABH 18 Select
  • Mașină de găurit cu ciocan fără fir extrem de compactă și puternică, cu o energie de impact de 2 J pentru găurirea în beton până la 20 mm

Caracteristică:

  • Tensiune baterie 18 V
  • Compatibilitate baterie Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Interfață baterie 18 V
  • Motor fără perii
  • Viteză de mers în gol 0 - 1 200 1/min
  • Viteză de impact 0 - 4 400 1/min
  • Energie de impact 2 J
  • Suport sculă SDS-plus
  • Ø de găurire beton 20 mm
  • Ø de găurire zidărie 68 mm
  • Ø de găurire oțel 13 mm
  • Ø de găurire lemn 22 mm
  • Greutate fără baterie 2,30 kg

Avantaj:

  • Progresie ridicată a lucrului datorită motorului fără perii cu energie de impact mare
  • Lucru cu oboseală redusă datorită designului compact și vibrațiilor reduse
  • Protecția utilizatorului și a mașinii datorită ambreiajului de siguranță și protecției la suprasarcină
  • Ciocan combinat cu trei funcții: Găurire cu ciocanul, găurire și dăltuire
  • Motor fără perii cu eficiență cu 30% mai mare și durată de viață lungă
  • 100 de găuri (10x75 mm în beton) cu o singură încărcare a bateriei (6 Ah)
  • Setarea găurilor de 68 mm cu burghiu în zidărie
  • Lucru cu praf redus cu duza opțională de praf de găurire
  • Lucru cu vibrații reduse cu doar 12 m/s²
  • Tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează bateria și mașina de supraîncărcare, supraîncălzire și descărcare profundă
  • nivelul de încărcare al bateriei poate fi citit direct de pe baterie

Livrare:

  • 1 mâner
  • 1 opritor de adâncime
  • 1 cutie de plastic pentru scule