Execuţie:
Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă pentru legitimație
Buclă, unul cu inelul D
Cerceafă cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu burduf
Buzunar pentru telefon
Buzunare spate cu burduf
Buzunare pentru cuie - pot fi băgate în buzunarele cu burduf din față
Buzunar exterior de protecție a genunchilor
Funcționalitate
Croială pentru femei
Reflex
Fise reflectorizante în jurul picioarelor
Finisaj
Fundul picioarelor reglabil
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Acești pantaloni scurți de pirat vă oferă un design flexibil, fără compromisuri
- Picioarele cu lungime 3/4 oferă o alternativă răcoroasă
- Două buzunare din spate cu burduf întărit cu CORDURA®
- Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2, ceea ce presupune o vizibilitate sporită atunci când lucrați în medii dificile
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X