Pantaloni tip pirat de înaltă vizibilitate pentru femei D19

Cod articol: 713918113300D19
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime DE 19
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713918113300D19
EAN / GTIN 7330509541425
Număr producător 713918113300D19

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă pentru legitimație
Buclă, unul cu inelul D
Cerceafă cu fermoar din plastic
Elastic la talie

Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu burduf
Buzunar pentru telefon
Buzunare spate cu burduf
Buzunare pentru cuie - pot fi băgate în buzunarele cu burduf din față
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Funcționalitate
Croială pentru femei

Reflex
Fise reflectorizante în jurul picioarelor

Finisaj
Fundul picioarelor reglabil

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Acești pantaloni scurți de pirat vă oferă un design flexibil, fără compromisuri
  • Picioarele cu lungime 3/4 oferă o alternativă răcoroasă
  • Două buzunare din spate cu burduf întărit cu CORDURA®
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2, ceea ce presupune o vizibilitate sporită atunci când lucrați în medii dificile

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături