{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 280 mm | |
Lungimea fălcilor | 76,5 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Model de | drept, dinţat pe interior | |
Mâner | îmbrăcate în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | fosfatat negru, cap rectificat | |
Greutate | 235 g | |
Tip produs | Cleşte de prindere |
Cod articol | 713770 280 | |
EAN / GTIN | 4003773279419 | |
Număr producător | 28 71 280 |