Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manşoane de prindere 200 mm

Cod articol: 713501 200
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Lungimea fălcilor 73 mm
Formă a fălcii oval-ascuţit, cotit (40° – 45°)
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713501 200
EAN / GTIN 4003773035039
Număr producător 26 25 200

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente optimizate ergonomic şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 713500 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.