Cleşte cu fălci rotunde plate, cotit izolat VDE, Lungimea totală: 220mm

Cod articol: 713380 220
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 220 mm
Lungimea fălcilor 65 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, curbat
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri Tăișuri de precizie călite inductiv (cca. 64 HRC)
Model de striat în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă luciu metalic
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713380 220
Copiaţi
EAN / GTIN 4007582014766
Copiaţi
Număr producător S021-1500/40RV-11
Copiaţi
Producător Orbis Will GmbH & Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 AHAUS, Deutschland, www.orbiswill.de

Descriere

Execuţie:

Tăişuri de precizie, călite prin inducţie (cca. 64 HRC), adecvate pentru coardă de pian. Fălci lungi, oval-ascuţite cu „Profil WAVE” pentru prinderea pieselor sensibile, de ex. prezoane filetate sau cabluri. Fălci striate pe partea interioară anterioară. Aripi cu înveliș de fixare cu izolație maximă de 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Aplicaţie:

Ideal pentru lucrări la instalaţii electrice − formă cotită pentru o ergonomie îmbunătăţită şi o vizibilitate ridicată asupra zonei de lucru.

Material:

Oţel special pentru scule, șlefuit. Mânere cu manşoane din mai multe componente.