{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, drept | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713310 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501462 | |
Număr producător | 713310 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu fălci rotunde plate, drept izolat VDE, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
893 livrabil imediat
17,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 50 mm | 50 mm |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cu şlefuire de finisare |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |