Roată fixă

Cod articol: 71322
La cerere
Necunoscut
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
    Domeniu de utilizare Transportwagen
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 71322
    EAN / GTIN 4017976713229
    Număr producător 71322
    L-Număr L90080 104

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope elastice, jante din aluminiu, butuci cu rulmenți cu bile. Lumină, funcționare elastică, durată lungă de viață.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 40
    Anvelope: Poliuretan
    Înălțime totală (mm): 165
    Placă cu șuruburi (mm): 105 x 80
    Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 80/76 x 60
    Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 9