Lungimea podului de încărcare 1,92m

Cod articol: 71314
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71314
EAN / GTIN 4031405713147
Număr producător 071314

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din aluminiu nervurat, antiderapant
  • Pentru încărcarea și descărcarea ușoară și sigură a vehiculelor
  • Unghi de apropiere curbat
  • Cu panouri laterale
  • Lungime: 1,92 m
  • Sarcină: 700 kg

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 850 mm
  • Extensibil: Nu
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lăţime: 800 mm
  • Balustrade: Fără
  • Lățime totală: 850 mm
  • Lungime totală max.: 1917 mm
  • Pliabil: Nu
  • Lungime: 1920 mm
  • Lungime: 1600 mm
  • Lățime clară: 800 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 700 kg
  • Scaun cu rotile accesibil: Nu
  • Distanță punte: 1400 mm
  • Sarcină totală permisă: 700 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături