Roată pivotantă cu frână

Cod articol: 71264
La cerere
Necunoscut
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
    Domeniu de utilizare Transportwagen
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 71264
    EAN / GTIN 4017976712642
    Număr producător 71264
    L-Număr L90080 1134

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope elastice, anvelope de culoare albastru-gri, care nu lasă urme. Jante din aluminiu, butuci cu rulmenți cu bile. Lumină, funcționare elastică, durată lungă de viață.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 350
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
    Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
    Înălțime totală (mm): 237
    Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
    Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
    Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11