Sandale de protecție IMPULSE grey Easy ESD S1, mărime 47

Cod articol: 71245-47
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Plastic
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Plastic
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 47
Culoarea gri
Tip produs Sandale de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 71245-47
EAN / GTIN 4030839261569
Număr producător 71245-47
L-Număr L00790 2360
Producător ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Inserție semi-ortopedică talpă ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ din TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Branţ din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "IMPULSE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături