Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu fălci rotunde plate, cromat, cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 712201 160
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suprafaţă cromat
    Model de striate în interior
    Cu tăiş nu
    Formă a fălcii oval-ascuţit; drept
    Standard DIN ISO 5745
    Material Oţel electric crom-vanadiu; forjat în matriţă; călit în ulei
    Mâner îmbrăcate în plastic
    Fără scântei nu
    Lungimea fălcilor 54 mm
    Lungimea totală 160 mm
    Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 712201 160
    EAN / GTIN 4003773043478
    Număr producător 29 25 160

    Descriere

    Execuţie:

    Cu fălci lungi, subţiri şi vârf oval-ascuţit. Articulaţie intercalată cu trecere fără joc. Fălci striate în interior.
    Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
    KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

    Notă:

    Modelul anterior nr. 712200 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.