Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu fălci lungi rotund-ascuţite cromat, cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 712001 160
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 41 mm
Formă a fălcii rotund-ascuţit
Standard DIN ISO 5745
Model de interior neted
Mâner Manşon din mai multe componente
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cleşte cromat
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 712001 160
EAN / GTIN 4003773035084
Număr producător 30 35 160

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 712000 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.