MARTOR BLADE FIBERGLASSKLINGE 712 , 80 în carcasă

Cod articol: 712.59
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 712.59
EAN / GTIN 4002632910029
Număr producător 712.59

Descriere

Descriere:

Lamele din fibră de sticlă Nr. 712 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 38 mm, o lățime de 8 mm și o grosime de 0,30 mm.

Lamele din fibră de sticlă Nr. 712 este disponibil sub numărul de comandă 712,59 în revistă pentru 80 de piese. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă industrială, dreptunghi
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.